G211-111-M-0.4MP 一般蒸気用圧力計 Φ60 右下精器製造 36978295

一般蒸気用圧力計 Φ60

(3件のレビュー)
圧力レンジ(MPa)0~0.4
呼びAMT1/4×60×0.40MPa
最小目盛(MPa)0.01
内容量1個注文コード36978295品番G211-111-M-0.4MP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.圧力レンジ(MPa)0~0.4呼びAMT1/4×60×0.40MPa測定流体蒸気トラスコ品番325-9391質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36978252
2020-09-27
用途: スチームエンジンの蒸気圧測定
教育・研究機関

測定は問題なくできていて、コストパ的にも良い商品です。
当初、誤配送で仕様の異なった商品が届きましたが、迅速な対応で再発送して頂きました。

対象商品 : 36978356
2020-12-25
用途: メンテナンス

ボイラーの圧力計が復活できて、とてもうれしいです。

対象商品 : 36978252
2018-11-22
用途: 小豆を煮る
有限会社中山堂製造業

今まで付いていたメーターが殆ど動かなくなり、水分の残量と煮え加減にバラツキが出てきたため交換しました。以前の物は2kg/cm^2表示でしたが単位がMPaに変わりました。正常時は圧力弁が0.4kg/cm^2で動作したので、今回購入にあたり1MPaのメーターにしました。メーターを取り替えて分かった事は、初期より圧力弁のバネがへたったためにムラが出たことが分かりました。後感じた事はメーター内部に水滴が生じたこと。外気との温度差か何か分かりませんがそこが少し残念です。メータも防水だと蓋も洗いやすくなります・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする