一般蒸気用圧力計 Φ75

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36978697 品番 G311-211-M-0.16MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 精度1.6級 圧力レンジ(MPa)0〜0.16 呼びAMT3/8×75×0.16MPa 測定流体蒸気 トラスコ品番325-9609 質量(g)330 大きさ(Φ)75mm 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B ツバ径(Φmm)- 寸法a(mm)14 寸法D(Φmm)78 寸法D(mm)78 接続ねじG3/8B 寸法D1(Φmm)- 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)38 寸法D3(Φmm)- 測定対象蒸気 寸法d2(Φmm)- 外装色黒塗装 寸法h(mm)70 材質(カバー)SPC 材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ0〜0.16MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
クリーニング工場の蒸気減圧

乾燥機メーカーの指定圧力を減圧設定して確認のために設置しました。
蒸気用ですから今後の適正測定を期待します。
φ75でも十分な目視確認できます。

対象商品:
36978803
2016-06-13
用途:
交換のため

蒸気配管に取り付けてあるメーターが壊れたので交換のため購入。まあ、可もなく不可もなく・・・

対象商品:
36979047
2016-06-13
用途:
交換のため

蒸気配管に取り付けてあるメーターが壊れたので交換のため購入。まあ、可もなく不可もなく・・・

対象商品:
36978742
2015-02-08
用途:
自作の蒸気発生器に取り付けました。
野尻農園 様

タンク内の水が無くなってもわからないので、圧力計を付ければと
購入しました。取り付けをして試運転をしてみましたところ、
水が無くなるのが圧力計で一目瞭然です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする