ケース形状A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)75
精度1.6級
圧力レンジ(MPa)0〜0.4
呼びAMT3/8×75×0.40MPa
測定流体蒸気
トラスコ品番325-9633
質量(g)330
大きさ(Φ)75mm
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
ツバ径(Φmm)-
寸法a(mm)14
寸法D(Φmm)78
寸法D(mm)78
接続ねじG3/8B
寸法D1(Φmm)-
材質(ケース)SPC
寸法b(mm)38
寸法D3(Φmm)-
測定対象蒸気
寸法d2(Φmm)-
外装色黒塗装
寸法h(mm)70
材質(カバー)SPC
材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
寸法dG3/8B
最小目盛(MPa)0.01
圧力レンジ0〜0.4MPa