ケース形状B枠(立型つば有り)、取付穴
外径(Φmm)75
精度1.6級
圧力レンジ(MPa)0〜1.6
呼びBMT3/8×75×1.60MPa
測定流体蒸気
トラスコ品番325-9765
質量(g)360
大きさ(Φ)75mm
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
ツバ径(Φmm)98
寸法a(mm)15
寸法D(Φmm)78
寸法D(mm)78
接続ねじG3/8B
寸法D1(Φmm)98
材質(ケース)SPC
寸法b(mm)39
寸法D3(Φmm)88
測定対象蒸気
寸法d2(mm)4.5
寸法d2(Φmm)4.5
外装色黒塗装
寸法h(mm)70
材質(カバー)SPC
材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
寸法dG3/8B
最小目盛(MPa)0.05
圧力レンジ0〜1.6MPa