画像準備中

一般蒸気用圧力計 Φ100

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36979485 品番 G411-211-M-1.6MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度1.6級 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 呼びAMT3/8×100×1.60MPa 測定流体蒸気 トラスコ品番325-9994 質量(g)470 大きさ(Φ)100mm 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 寸法a(mm)14 寸法D(Φmm)103 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)40 測定対象蒸気 外装色黒塗装 寸法h(mm)83 材質(カバー)SPC 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ0〜1.6MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36979503
2020-03-14
用途:
蒸気圧の監視
製造業

圧力の変動が激しいせいか3ヶ月で針が外れてしまった。

対象商品:
36979485
2017-12-18
用途:
蒸気配管の圧力監視用
サービス業

全く問題なく使用出来ています。特に不備な点は見当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする