右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
一般蒸気用圧力計 Φ100
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36979503
品番
G411-211-M-1MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
100
精度
1.6級
圧力レンジ(MPa)
0〜1
呼び
AMT3/8×100×1.00MPa
測定流体
蒸気
トラスコ品番
365-8899
質量(g)
470
大きさ(Φ)
100mm
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
寸法a(mm)
14
寸法D(Φmm)
103
接続ねじ
G3/8B
材質(ケース)
SPC
寸法b(mm)
40
測定対象
蒸気
外装色
黒塗装
寸法h(mm)
83
材質(カバー)
SPC
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
18
寸法d
G3/8B
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ
0〜1MPa