微圧計 Φ75

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36982197 品番 CA311-211-15KP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。

ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体 仕様●禁油標準 トラスコ品番308-4361 材質チャンバー:C2680 R-H 接続口径G3/8B 質量(g)600 大きさ(Φ)75mm 種類微圧計(一般用) ねじ径G3/8B 寸法a(mm)11.5 呼びAT3/8×75×15kPa 外径(Φmm)75 精度±1目盛 寸法D(Φmm)78 材質(ケース)SPC(黒塗装) 寸法b(mm)58 機能過圧防止装置付、0点調整機能付 寸法h(mm)71 材質(株)C3604BD Crメッキ 寸法f(mm)18 周囲温度(℃)-5〜40 寸法dG3/8B 最小目盛(kPa)0.2 圧力レンジ(kPa)0〜15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36982197
2019-01-30
用途:
エアーの圧力調整に使用
建設業・工事業

このメーカーのゲージは初めて使用するのですが、問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする