右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 微圧計
微圧計 Φ75
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36982267
品番
CA311-211-50KP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定流体
気体
仕様
●禁油標準
トラスコ品番
308-4400
材質
チャンバー:C2680 R-H
接続口径
G3/8B
質量(g)
600
大きさ(Φ)
75mm
種類
微圧計(一般用)
ねじ径
G3/8B
寸法a(mm)
11.5
呼び
AT3/8×75×50kPa
外径(Φmm)
75
精度
±1目盛
寸法D(Φmm)
78
材質(ケース)
SPC(黒塗装)
寸法b(mm)
58
機能
過圧防止装置付、0点調整機能付
寸法h(mm)
71
材質(株)
C3604BD Crメッキ
寸法f(mm)
18
周囲温度(℃)
-5〜40
寸法d
G3/8B
最小目盛(kPa)
1
圧力レンジ(kPa)
0〜50