右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力・流量測定その他関連用品
右下精器製造の メートルパイプ
本式サイホン管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36982303
品番
MS10-333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
質量(g)
315
取付ねじ
(d1×d2)G3/8×G3/8
トラスコ品番
326-0798
材質
ステンレス(生地)
全長(mm)
235
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20