曜日別特売
SI-2008 SIアングルサンダー SHINANO(信濃機販) 36993862

 

SI-2008 SIアングルサンダー SHINANO(信濃機販) 36993862
SI-2008 SIアングルサンダー SHINANO(信濃機販) 36993862

SIアングルサンダーSI-2008

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
36993862
品番
SI-2008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800

樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。

用途
研磨作業に。
トラスコ品番
292-9911
全長(mm)
166
質量(kg)
0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m3/min)
0.20
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする