SHINANO(信濃機販)
ダブルアクションサンダー
SI-2108
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36993905
品番
SI-2108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,900
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
用途
研磨作業に。
トラスコ品番
292-9929
全長(mm)
166
質量(kg)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.7
ペーパー寸法(mm)
50
空気消費量(m
3
/min)
0.21
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート