三菱マテリアル
テーパードリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃先径
など
344
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃先径(Φmm)
9.6
注文コード
37005272
品番
TDD0960M1
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
一般穴あけ用です。
用途
汎用・一般加工
刃先径(Φmm)
9.6
材質
ハイス
トラスコ品番
109-3878
全長(mm)
178
有効長(mm)
95
シャンク径
MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。