CG1LN40M-1400Z CG Series(CG1LN40M) SMC 37006393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1LN40M)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)1400
内容量1個注文コード37006393品番CG1LN40M-1400Z
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
1400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする