※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-3820 両口ホイルナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37008404 HW-3820 両口ホイルナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37008404

両口ホイルナットレンチ

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37008404 品番 HW-3820
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。
ソケット部は6角と4角形状です。
HW-2326は両面6角形状です。

ハンドル長さ(mm)600 対辺寸法(mm)(4角)20、(6角)38 全長(mm)330 質量(kg)4.1 トラスコ品番256-0348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37008386
2021-09-21
用途:
フオークリフトのメンテナンス作業。
農・林・水産業

電動インパクトレンチ等に付属品を付けて使えると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37008386
2020-05-26
用途:
フォークリフトのタイヤ交換
パイオニアサービス斜里 様

品物がしっかりしていて延長パイプを付けての作業にも大丈夫そうです。

対象商品:
37008404
2015-04-27
用途:
トラックのタイヤ交換作業に使用。

造りもしっかりしていて、トラックの工具として付属されているものより、かなり良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする