SCV-22 固まる放熱用シリコーン サンハヤト 37029133

固まる放熱用シリコーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37029133 品番SCV-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。

用途
パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。
トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015 比重2.26 熱伝導率(W/mk)0.92 使用温度範囲(℃)-40〜150 粘度(Pa・s)(ペースト時)85〜108 質量(g)20 仕様白色ペースト状 トラスコ品番327-5329

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37029133 SCV-22 37595406 SCV-22 固まる放熱用シリコン サンハヤト 固まる放熱用シリコン サンハヤト 1本(9mL) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37437906
2019-04-17
用途:
IP68機体への防水機密シール
製造業

放熱性能、気密性能、申し分ありません。 が、価格が法外ですね、もう少し性能を落としたバージョンがあるといいのですが。 しいて言えば使用溶剤の人体への影響がおおきすぎです。適正排気設備なしには使用できません。

1人が参考にしています
対象商品:
37437906
2015-03-17
用途:
LEDバルブ放熱対策に使用

ホームセンターなどで購入出来る放熱シリコンとは、格段に放熱出来ます。
値段は、それなりに高価ですがとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする