CG1WBN40-150FZ CG Series(CG1WBN40) SMC 37031785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1WBN40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
ストローク(mm)
150
注文コード
37031785
品番
CG1WBN40-150FZ
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ストローク(mm)
150
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする