曜日別特売
BST-150 ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37036447

 

BST-150 ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37036447
BST-150 ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37036447
BST-150 ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37036447

ブレーキシュー調節ツール

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード37036447品番BST-150
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ブレーキシュー調整専用工具です。
絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。

質量(g)40寸法L(mm)150寸法A(mm)6寸法A2(mm)9トラスコ品番323-1429
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 競技車両のインナーシューの調整
オートスポーツフジモト自動車・二輪車・自転車関連業

競技車両では、シューのクリアランス調整を頻繁に行います。ドライバーなどの代用品では、ノッチ数の確認操作がやりづらいので、本品を使うと楽に確実に調整作業ができます。

対象商品 : 10263066
2023-06-28
用途: ドラムブレーキ調整時に使用

長くもなく短くもなく丁度いい長さ。これからも愛用します。

対象商品 : 10263066
2022-04-26
用途: トラック整備
農・林・水産業

車種によってKTCや他のメーカーのシューツールと使い分けのために購入。
太さや角度がそれぞれ違うので必須です。

対象商品 : 10263066
2021-03-11
用途: 車の整備
サービス業

あまり出番は無いのですが一つ持っていればずっとつかえます。

対象商品 : 37036447
2018-11-18
用途: サイドブレーキ調整

マイナスドライバーでやってましたが、これの方がやり易いですね。
ただ驚くほどでも無い、無くても何とかなるし、めったにやらないので微妙かな。
まあ無くさなければずっと使えるので買っても良いよね。

対象商品 : 37036447
2017-10-11
用途: ドラムブレーキのすき間調整時
建設業・工事業

マイナスドライバーだとノッチが回った感覚が伝わりにくいです。専用工具だとノッチも回しやすですし、回った感覚も手に伝わりやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 37036447
2017-12-05
用途: ブレーキメンテナンス

持ちやすく、シューの調整が非常にしやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10263066
2017-10-18
用途: 自動車のブレーキ調整
UEMマリンテクノ

中々、工具屋さんでも売ってなくて困っていました。モノタロにあり
大変感謝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする