ヘンケル
ヘンケルの 接着剤
ヘンケルの エポキシ系接着剤
ヘンケルの ガンタイプカートリッジ
LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
37041986
品番
E-60NC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
仕様
ガンタイプ2液混合型、基板、ハウジング組立て
トラスコ品番
332-7566
色
黒不透明
質量(g)
76
粘度
低粘度
硬化時間(分)
180
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。