ICK-300 ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会 37044682

ICK-300 ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会 37044682
ICK-300 ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会 37044682
ICK-300 ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会 37044682
ICK-300 ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット ABC商会 37044682

ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
37044682
品番
ICK-300
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

この3点セットでコンクリートの補修は完璧!
練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。

用途
コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。
落書き等の汚れや塗装の下地調整。
トラスコ品番
290-2206
セット内容
インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個
質量(g)
450
硬化時間(時間)
(20℃)24
危険物の類別
非危険物
施工面積
1mm幅で8~10m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37044682
2022-01-27
用途: コンクリートの日々の補修
建設業・工事業

使いやすく、仕上がりの見栄えも悪くない。ただ、しょうがないとは思うが、量が少ない。仕事で使うなら、それなりの数を準備しておかないと現場で後悔すると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 37044682
2020-03-18
用途: 補修
建設業・工事業

ひび割れの補修に使用。
使い方も簡単ですがぼかすためにはセット数を使いますが
これが最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 37044682
2018-11-01
用途: クラック補修
建設業・工事業

2本購入したが、2本目が中身は入っているのに途中で使えなくなった。

対象商品 : 37044682
2016-03-10
用途: コンクリートのひび割れに使用。
株式会社マルト

3度も施行すれば1ミリ程度のひび割れは完ぺきと思う。なれればかなり使えそう。

対象商品 : 37044682
2020-04-29
用途: コンクリートのひび割れ補修
その他業種

最初は良かったのですが、1ヵ所終了した時点で逆さにしてエアーを出して
すぐに2ヵ所目に向けてノズルを押したのですが、出ませんでした。
どうしてもそのあと何も出なくなり、20センチ位補修して使い物にならなくなった。
この商品は使うのが難しいです。大損害です。

対象商品 : 37044682
2015-01-16
用途: 工場や塀の補修
有限会社松本工機

要はひび割れに透明なボンドスプレーを吹き付ける→乾かないうちに粉末セメントスプレーを吹き付ける→再びボンドスプレーを吹き付け表面をコートする、という作業です。
粉末セメントはスポンジで取りすぎないようにしたほうが仕上がりがいいと思います。
ふき取ったりこぼれた分も、スポンジで塗り込む要領で無駄なく使い切りました。
見栄え良くするには慣れが必要と感じましたが、補修目的であれば誰でも簡単にできますね。

対象商品 : 37044682
2013-06-18
用途: モルタル2次製品のクラック補修に使用しております

今までモルタル製品のクラックの補修に苦労しており、色々試しましたが、これといったものがありませんでした。
そんな中この商品を見つけ、試しに使用してみると、複雑な工程を踏むわけでもなく、誰でも簡単にできる、といった利点だけでなく、クラックがあったことさえ分からなくなるような仕上がりで大変満足しました。
実際の現場でも使用させて頂きましたが、お客様からの評判も上々で、
今後も御世話になるだろうと思っております。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする