曜日別特売
CG3DN20-90F CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN20) SMC 37052505

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)90
内容量1個注文コード37052505品番CG3DN20-90F
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする