画像準備中

ミニバッファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37064011 品番KBM10-20-7C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。
高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。
性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。

ストローク(mm)20 トラスコ品番218-9046 吸収エネルギー(J)29.0以下 用途高速衝突に強い組込用バッファ。 長さ(mm)(最短)104.5 質量(kg)(衝突物相当質量)15.0以下 質量(g)180 最大長(mm)124.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする