曜日別特売
KBM11-25-6C 汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 KYB(カヤバ) 37064054

汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37064054品番KBM11-25-6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。
・多くの実績を誇るシリーズです。
・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。

ストローク(mm)25トラスコ品番218-9062長さ(mm)(最短)103.5質量(kg)(衝突物相当質量)1.0以下質量(g)290吸収エネルギー(J)80.0以下最大長(mm)128.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする