画像準備中

ミニバッファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37064097 品番KBM11-25-8C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,280
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。
高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。
性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。

ストローク(mm)25 トラスコ品番218-9089 吸収エネルギー(J)80.0以下 用途高速衝突に強い組込用バッファ。 長さ(mm)(最短)103.5 質量(kg)(衝突物相当質量)19.0以下 質量(g)290 最大長(mm)128.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37064097 KBM11-25-8C 38292816 KBM11-25-8C 汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 KYB(カヤバ) 汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 KYB(カヤバ) 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする