※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニバッファ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37064413 品番 KBM8-10-7C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。
高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。
性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。

ストローク(mm)10 トラスコ品番218-8961 吸収エネルギー(J)4.9以下 用途高速衝突に強い組込用バッファ。 長さ(mm)(最短)69.0 質量(kg)(衝突物相当質量)7.5以下 質量(g)23 最大長(mm)79.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする