東洋石油化学
東洋石油化学の 工業用潤滑油
東洋石油化学の 潤滑油その他・特殊品
添加促進剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
37069804
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
本製品を添加することにより、お手持ちの溶剤の洗浄力・溶解力の低下を防ぎます
成分
炭化水素系
用途
洗浄溶解能力の維持促進に
容量(L)
16
危険等級
V
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
該当
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません