東洋石油化学
東洋石油化学の 工業用潤滑油
東洋石油化学の 工業用洗浄剤
FRP用難燃性シンナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
37070032
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
成分
塩素系
用途
FRPに対しての洗浄・脱脂
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
該当
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません