※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB50B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37080207 品番 CH2FB50B-85A
参考基準価格(税別)¥29,720 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ストローク(mm)85 チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 ナット(A) ロッド先端ナット付 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする