※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA40B)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)130 ナット(A) ロッド先端ナット付 注文コード37082282 品番CH2FCA40B-130A-D
参考基準価格(税別)¥25,760 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はストローク・ナットなど11種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)130 チューブ内径(Φmm)40 ナット(A) ロッド先端ナット付 ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする