ブラストン
ブラストンの 品質管理・精密作業用手袋
ブラストンの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
PU指先コート編手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
37086752
品番
BSC-85016-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
ポリエステル繊維の編みのためフィット性・作業性に優れています。
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
15
用途
クリーンルーム、塵・ほこり対策の必要な作業に。
トラスコ品番
351-4838
厚さ(mm)
1.05
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
220
入数(双)
10
コーティング
指先コート
質量(g/双組)
22
クラス
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
注意
※クリーンパックではありません。