曜日別特売
CH2FTC100C-190A-F CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC100C) SMC 37088808

※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC100C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ナット(A) ロッド先端ナット付注文コード37088808品番CH2FTC100C-190A-F
参考基準価格(税別)¥102,010販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ストローク(mm)190チューブ内径(Φmm)100ナット(A) ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置(F) ポート右 クッションバルブ上クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする