※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC100C)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)230 ナット(-) ロッド先端ナットなし 注文コード37088826 品番CH2FTC100C-230-E
参考基準価格(税別)¥105,820 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はストローク・ナットなど6種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)230 チューブ内径(Φmm)100 ナット(-) ロッド先端ナットなし ポート・クッションバルブ位置(E) ポート上 クッションバルブ下 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする