日東工器
レバーロックカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
37092264
品番
LC-6TSH-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,440
トラスコ品番
120-7211
質量(kg)
0.23
取付寸法
(相手側)3/4インチ
仕様
両路開放型
使用温度範囲
-20~80℃
最高使用圧力(MPa)
1.8
使用流体
水・作動油・空気・粉体
耐圧力(MPa)
2.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37092264
LC-6TSH-SUS
02114515
LC-6TSH SUS NBR
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)
日東工器
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました