※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HCA63B)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37102117
品番
CH2HCA63B-500AK-E
参考基準価格(税別)
¥85,130
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
チューブ内径(Φmm)
63
ナット
(A) ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(E) ポート上 クッションバルブ下
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス 14 MPa
ジャバラ
(K) ネオブレーンクロス
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
CADデータダウンロード