3M(スリーエム)
3M レジンキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(m)
0.52
0.4
0.52
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
37108206
品番
92JA5
参考基準価格(税別)
¥86,339
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途
この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
全長(m)
0.52
仕様
レジン注入工法
使用電圧(V)
600以下
質量(kg)
5.7
トラスコ品番
275-9756