ARR-330 メラミン標識 トーグ安全工業 37110062

ARR-330 メラミン標識 トーグ安全工業 37110062
ARR-330 メラミン標識 トーグ安全工業 37110062

メラミン標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容止まれ
トラスコ品番354-2777
内容量1枚注文コード37110062品番ARR-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

一目で分かる標識です。
無反射タイプです。

材質スチール文字内容止まれ寸法(縦×横)(mm)640×800トラスコ品番354-2777質量(kg)1.5取付穴本体上下2ヶ所穴アキ取付け方法金具止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37110123
2023-10-02
用途: 構内の標識取り換え
株式会社吉田製作所

同等品に沢山種類が有り、値段もピンキリなのですが、こちらは比較的手ごろな値段でしたが見た目では十分だと思います。耐久性は分かりませんが、定期的に見やすくするため新しいものへ変えようと思います。

対象商品 : 37110123
2017-03-13
用途: 作業所内注意喚起

重さを軽減できないか。取り付けがワンタッチで、できるようになれば、付け替えに便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする