ARR-302 メラミン標識 トーグ安全工業 37110105 ARR-302 メラミン標識 トーグ安全工業 37110105

メラミン標識

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37110105 品番 ARR-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

一目で分かる標識です。
無反射タイプです。

材質スチール 文字内容車両通行止め 寸法(縦×横)(mm)600×600 トラスコ品番354-2700 質量(kg)1.5 取付穴本体上下2ヶ所穴アキ 取付け方法金具止め

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37110123
2023-10-02
用途:
構内の標識取り換え
株式会社吉田製作所 様

同等品に沢山種類が有り、値段もピンキリなのですが、こちらは比較的手ごろな値段でしたが見た目では十分だと思います。耐久性は分かりませんが、定期的に見やすくするため新しいものへ変えようと思います。

対象商品:
37110123
2017-03-13
用途:
作業所内注意喚起

重さを軽減できないか。取り付けがワンタッチで、できるようになれば、付け替えに便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする