※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルシール UE型

(307件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード37112792 品番UE11014014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内径d・外径D・RoHS指令など375種類から選べます 他の種類を見る

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。

内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)140 幅b(mm)14 用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 トラスコ品番310-1606 材質NBR 型式UE 質量(g)114.0 使用温度範囲-25〜120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20〜30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 307
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00294848
2025-10-11
用途:
エアコンコンプレッサーのシャフトシールに使用
運輸・通信業

エアコンコンプレッサーのシャフトシールに、ジャストサイズのOリングが届く迄に1ヶ月位かかる予定だったので、間に合わなかった時の予備に購入しました。 無事にそちらのOリングが先日届き、間に合ったのでこちらは使用しませんでした。 何かの時の為にストックしておきます。

2025-09-16
用途:
バイクのオーバーホールで交換するため。

古いバイクなので純正品の入手が難しく、外径が2mm小さいこのパーツを使いました。肉厚1mmのアルミパイプを使えば済みますから。けど、こんなパーツは内径、外径、厚みさえ判れば使用可否は判断出来ますので、純正品にもこの3つの寸法を入れて貰えると助かります。あつ、もしかしてP/Nで検索すれば分かるのかしら?2度手間ですけどね。

2025-08-09
用途:
機械の修理
農・林・水産業

機械の修理(定期的な部品交換)にいつも使っています。シール交換は面倒なので、純正品でも使われているこちらかもう一社の製品を利用しています。品質耐久性に安心感があります。

2025-10-05
用途:
軸のオイルシール

機械のメンテナンスで必要になり翌日には届いて仕事がはかどりました

2025-05-10
用途:
オートバイのオイルシール交換時に使用
製造業

VTスパーダのFスプロケ奥のシールとして使用しました。
純正品はツバがついていて、ケースを割る必要がありますが
このシールだと、ケース割らずに打ち込めます。
念のために、シールとケースの間に液ガスを塗りました。

2025-03-26
用途:
ホイールのダストシールに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダの91253-MV9-003が廃盤になったので代替えに使いました。
ダストシールとして使うので中のスプリングを外してグリスたっぷりで組み付けました。なかなか来ないのが難点だが満足です。

対象商品:
33124971
2025-04-18
用途:
芝刈機の修理
卸売・小売業

軸受けシールの交換、強度も十分でオイル漏れ解消しました。

1人が参考にしています
2025-04-02
用途:
草刈ハンマーナイフ用

草刈ハンマーナイフ用、絡まった草で結構頻繁に消耗するので、試しに購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする