シールワッシャー(NBR)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 37114201 品番 SW 20-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。

用途
頭付ボルトシール。
フランジシール。
呼び径(mm)20 内径(mm)22.0 材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC 使用箇所頭付ボルト用 トラスコ品番310-1410 厚さ(mm)2.3 使用温度範囲-25〜100℃ 最大穴径(mm)23.0 質量(g/個)7 外径(mm)32.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

2025-03-13
用途:
ヤマハ発電機 キャブレターに使用

キャブレターのパッキンが劣化して、注文するも廃盤で手に入らず購入。
簡単に使用でき、ガソリン漏れも解消しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37114113
2022-10-05
用途:
オートバイのオイル漏れ
セイヤー茨城県代表加盟店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧いオートバイはドライサンプの為、オイルラインのジョイントからオイル滲みがあり、ファイバーパッキンでは止まりません...
こちらのシールワッシャーを試してみたところオイル滲みが止まりました!
同じ悩みのオーナーさんは一度試してみてはいかがでしょうか!

3人が参考にしています
対象商品:
37114323
2022-02-21
用途:
油圧機器の組み立て
製造業

特殊なサイズがそろえられており、設計に自由度が増し助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37114427
2021-10-16
用途:
2ストジムニーのオイルライン

純正より少し厚みがありますが、こっちのほうが弾力性があるようです。
ゴムの乗りにバラつきがあり、ワッシャー全体にゴムが付いているのと穴周辺だけの物があります。
シール性に違いはないのかな?

対象商品:
37114445
2021-11-16
用途:
農機具のメンテナンス
製造業

車輪駆動部のネジシールワッシャーとして使いました。使い心地のいいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
37114427
2021-01-05
用途:
バイク修理

値段も安くシール性も非常に優れていますので重宝しています。

対象商品:
37114287
2018-11-11
用途:
ビス部からのガス漏れ防止
教育・研究機関

ビス部からのガス漏れを防止するために導入しました.締め付けトルクに注意を要します.トルクレンチの導入が望ましいと感じました.(複数のビスを均等に締め付けるため,後日,トルクレンチで締め付けることにしました.)

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする