曜日別特売
SW 22-35 シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業 37114226

シールワッシャー(NBR)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)22
内径(mm)24.0
内容量1袋(10個)注文コード37114226品番SW 22-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。

用途
頭付ボルトシール。
フランジシール。
呼び径(mm)22内径(mm)24.0材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用トラスコ品番310-1428厚さ(mm)2.3使用温度範囲-25~100℃最大穴径(mm)25.0質量(g/個)8.5外径(mm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

2025-03-13
用途: ヤマハ発電機 キャブレターに使用

キャブレターのパッキンが劣化して、注文するも廃盤で手に入らず購入。
簡単に使用でき、ガソリン漏れも解消しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37114113
2022-10-05
用途: オートバイのオイル漏れ
セイヤー茨城県代表加盟店自動車・二輪車・自転車関連業

旧いオートバイはドライサンプの為、オイルラインのジョイントからオイル滲みがあり、ファイバーパッキンでは止まりません...
こちらのシールワッシャーを試してみたところオイル滲みが止まりました!
同じ悩みのオーナーさんは一度試してみてはいかがでしょうか!

3が参考にしています
対象商品 : 37114323
2022-02-21
用途: 油圧機器の組み立て
製造業

特殊なサイズがそろえられており、設計に自由度が増し助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37114427
2021-10-16
用途: 2ストジムニーのオイルライン

純正より少し厚みがありますが、こっちのほうが弾力性があるようです。
ゴムの乗りにバラつきがあり、ワッシャー全体にゴムが付いているのと穴周辺だけの物があります。
シール性に違いはないのかな?

対象商品 : 37114445
2021-11-16
用途: 農機具のメンテナンス
製造業

車輪駆動部のネジシールワッシャーとして使いました。使い心地のいいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 37114427
2021-01-05
用途: バイク修理

値段も安くシール性も非常に優れていますので重宝しています。

対象商品 : 37114287
2018-11-11
用途: ビス部からのガス漏れ防止
教育・研究機関

ビス部からのガス漏れを防止するために導入しました.締め付けトルクに注意を要します.トルクレンチの導入が望ましいと感じました.(複数のビスを均等に締め付けるため,後日,トルクレンチで締め付けることにしました.)

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする