HDH-C11 ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所) 37117227

HDH-C11 ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所) 37117227
HDH-C11 ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所) 37117227

ヒナカS/Sサムターンキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
トラスコ品番253-7001
内容量1個注文コード37117227品番HDH-C11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

サムターン回し不正解除錠対策商品です。
透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。

適合
(鍵)MIWAロック DA・LA・MAタイプ
材質
ポリプロピレン樹脂(PP)
寸法(幅W×長さL)(mm)
33×23
トラスコ品番
253-7001
色
蓄光
質量(g)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37117227
2019-03-21
用途: 商品の使用目的と同じ

商品の指定対象に設置したが、とても外れやすい、以前他のドアーに取り付けた同じ形状のものは外れない。ただ蛍光するのは良いと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 37117202
2018-10-16
用途: サムターン廻し対策品

針金、特殊工具にて サムターンを廻して解錠される
簡単な対策として 最適
蓄光タイプも販売されている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする