曜日別特売
20200100BL503 サンボックス #20 サンコー(三甲) 37122057

サンボックス #20

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
ブルー
注文コード
37122057
品番
20200100BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,660

全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
サンボックスサイズ一覧

ブルー
外寸(mm)
475×369×154
内寸(mm)
421×321×148
有効内寸(mm)
412×313×136
圧縮荷重(kN[kgf])
28.0(2860)
容量(L)
19.5
材質
PP
名入れ
なし
適合
サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D
トラスコ品番
342-3506
種別
#20
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×369×154
適合カード差し
両短辺9L型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
412×313×136
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
475×369×154
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
412×313×136
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712205720200100BL5030719013620200100BL50320200100BL503 サンボックス #20 サンコー(三甲) 07190136サンボックス #20サンコー(三甲)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190136
2016-09-01
用途: 製品の移動、運搬
株式会社エッジ・エンタープライズ

しっかりした作りとサイズで選びました。大きいサイズの台車に2個ピッタリ並べられる大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする