曜日別特売
SSD895UG ポップウルトラグリップ(UG)リベット ポップリベット・ファスナー 37133546

SSD895UG ポップウルトラグリップ(UG)リベット ポップリベット・ファスナー 37133546
SSD895UG ポップウルトラグリップ(UG)リベット ポップリベット・ファスナー 37133546

ポップウルトラグリップ(UG)リベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000本)剪断荷重(N)10450トラスコ品番351-8523注文コード37133546品番SSD895UG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。

用途
電気盤・筐体。
車両・架橋トラックなどの振動部接合。
はしご・脚立。
トラスコ品番351-8523質量(kg)8.9リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)13.8カシメ板厚(mm)2.0~9.5引張荷重(N)8000フランジ外径(Φmm)13.0剪断荷重(N)10450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする