DS515-000X-MB-R HACCP対応 HGアーバンチリトリ CONDOR(山崎産業) 37135901

 

DS515-000X-MB-R HACCP対応 HGアーバンチリトリ CONDOR(山崎産業) 37135901
DS515-000X-MB-R HACCP対応 HGアーバンチリトリ CONDOR(山崎産業) 37135901
DS515-000X-MB-R HACCP対応 HGアーバンチリトリ CONDOR(山崎産業) 37135901
DS515-000X-MB-R HACCP対応 HGアーバンチリトリ CONDOR(山崎産業) 37135901

HACCP対応 HGアーバンチリトリ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード37135901品番DS515-000X-MB-R
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)できます。
高温滅菌・薬品消毒に対応した衛生管理ツールです。
ゴミがあふれにくい大容量タイプのちりとり。
簡単な水取りもOK

種類三つ手ちりとりトラスコ品番336-6529材質(本体)(ハンドル柄)(先ゴム)ポリプロピレン(PP)幅(mm)337高さ(mm)532質量(g)540タイプ抗菌仕様奥行(mm)326寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品説明動画

HGブルロン HGアーバンチリトリ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135865
2019-07-16
用途: 日常清掃
サービス業

上部の握りてがゴツゴツしている。
使用時にフィット感のあるグリップがあれば最適です。
また掃きこみ口に重心があると操作しやすい。
参考まで。

対象商品 : 37135926
2018-02-13
用途: 倉庫での清掃
製造業

軽量でとても使い勝手が良いです。前面のゴムがあるのでごみの取りこぼしがないです。ほうきを一緒に立ておけるのも便利です。

対象商品 : 37135883
2017-10-11
用途: 工場内外の掃き掃除用
個人のお客様

色が沢山あるので場所ごとに色分け出来て助かります。ゴムがついていて細かいゴミも拾いやすいです。

対象商品 : 37135883
2018-01-06
用途: 野菜くずの掃除
製造業

まず最初に入口の部分の軟質樹脂部が取れてしまい、次にその周辺から割れてきます。もう少し丈夫になりませんか。

対象商品 : 37135865
2017-09-26
用途: 工場内の掃除
個人のお客様

HACCP対応でカラフルな色展開。エリアで色分け出来るので便利です。ゴムがついているので細かいゴミも逃さず使いやすいです。

2015-02-06
用途: おもに屋外清掃

前から欲しいと思っていたので、モノタロウで見つけて即購入。
軽いので使いやすく、最近は事務所でも使用しています。
今後もリピする予定です。

対象商品 : 37135883
2014-11-10
用途: 落ち葉掃除

容量が多く、かさばる落ち葉を大量にとることができる。
高さもあり、風で飛ぶこともないので使いやすい。
材質がプラスチックなので、軽くて錆の心配がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする