CH462A コンクリートハンマ ケース付 RYOBI(リョービ) 37142524

コンクリートハンマ ケース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37142524 品番CH462A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000

軽量コンパクトタイプです。
樹脂製ツールスリーブで操作性向上。
ソフトグリップを採用しました。

六角対辺(mm)(シャンク)17 打撃数(min-1)3000 電源(V)AC100 定格電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 質量(kg)5.3 トラスコ品番353-6335
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする