※11-M15-1-CH2-CHD2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2FWFA40C)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 注文コード37142622 品番CHD2FWFA40C-75A-M9BZ
参考基準価格(税別)¥52,720 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)40 ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付 オートスイッチ種類M9B クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa リード線(m)(Z) 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする