トーケン
トーケンの 切断
トーケンの 切断砥石
トーケンの 金属用
切断砥石スーパーツインザー105サービスパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60枚)
注文コード
37143163
品番
RA-105ST-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥材
AZ
トラスコ品番
355-8584
質量(g)
42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
RB2F
使用工具
ディスクグラインダー
研削材
AZ
質量(kg/枚)
0.042
外径×刃厚×穴径(mm)
105×2.2×15