※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH Series(CHDSDB50TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
40
注文コード
37201858
品番
CHDSDB50TF-40A-A
参考基準価格(税別)
¥38,460
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(A) ポート上 クッションバルブ左
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
CADデータダウンロード