※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 油圧シリンダ
CH Series(CHDSDB50TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
350
注文コード
37201885
品番
CHDSDB50TF-350AN
参考基準価格(税別)
¥49,680
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
350
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
CADデータダウンロード