※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDFZ50TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37207284 品番 CHDSDFZ50TF-210AH-B
参考基準価格(税別)¥46,490 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ストローク(mm)210 チューブ内径(Φmm)50 クッション(H) ヘッド側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) GF ロッド先端ねじ(A) ナット付 ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする