※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH Series(CHDSDFZ80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)160 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード37207406 品番CHDSDFZ80-160A-B-M9BWS
参考基準価格(税別)¥79,480 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はストローク・磁石内蔵有無など17種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)160 チューブ内径(Φmm)80 クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする